Eriks
CR

CR Kombirollen mit Platte 400-0620

  • ERIKS:14068492
  • Hersteller:400-0620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

422,61 €/ Stückexkl. MwSt

494,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Wartungsfrei
Ja
Montageprofil
2757
A
200 mm
B
160 mm
C
60 mm
D
M 16
E
100 mm
F
17 mm
G
6 mm
I
150 mm
S
20 mm
Ersatzteile & Zubehör

344,97 €/ Meterexkl. MwSt

403,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026