Eriks
CR

CR Kombirollen mit Platte 400-0618

  • ERIKS:14065773
  • Hersteller:400-0618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

273,01 €/ Stückexkl. MwSt

319,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Wartungsfrei
Ja
Montageprofil
2891
A
180 mm
B
140 mm
C
60 mm
D
M 16
E
80 mm
F
17 mm
G
6 mm
I
120 mm
S
20 mm
Ersatzteile & Zubehör

282,96 €/ Meterexkl. MwSt

331,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026