Eriks
CR

CR Kombirollen mit Platte 400-0613

  • ERIKS:14065771
  • Hersteller:400-0613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

207,73 €/ Stückexkl. MwSt

243,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Wartungsfrei
Ja
Montageprofil
2810
A
120 mm
B
90 mm
C
40 mm
D
M 12
E
50 mm
F
12.5 mm
G
6 mm
I
80 mm
S
15 mm
Ersatzteile & Zubehör

137,85 €/ Meterexkl. MwSt

161,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026