145,08 €/ Stückexkl. MwSt
169,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Wartungsfrei | Ja |
Montageprofil | 2867 |
A | 120 mm |
B | 90 mm |
C | 35 mm |
D | M 12 |
E | 50 mm |
F | 12.5 mm |
G | 6 mm |
I | 80 mm |
S | 15 mm |