Eriks
CR

CR Kombirollen mit Platte 400-0609

  • ERIKS:14065766
  • Hersteller:400-0609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Wartungsfrei
Ja
Montageprofil
2890
A
100 mm
B
80 mm
C
30 mm
D
M10
E
40 mm
F
10.5 mm
G
6 mm
I
60 mm
S
10 mm
Ersatzteile & Zubehör

69,26 €/ Meterexkl. MwSt

81,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026