113,78 €/ Stückexkl. MwSt
133,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Wartungsfrei | Ja |
Montageprofil | 2890 |
A | 100 mm |
B | 80 mm |
C | 30 mm |
D | M10 |
E | 40 mm |
F | 10.5 mm |
G | 6 mm |
I | 60 mm |
S | 10 mm |
69,26 €/ Meterexkl. MwSt
81,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026