118,25 €/ Stückexkl. MwSt
138,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Durchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 107.7 mm |
Breite | 31 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 94.2 kN |
Statische Belastung | 160.7 kN |
Dynamische axiale Belastung | 38.6 kN |
Statische axiale Belastung | 65.2 kN |
Montageprofil | 2862 |
A | 4 mm |
B | 31 mm |
d | 60 mm |
D | 107.7 mm |
H | 69 mm |
h | 55 mm |
r | 5 mm |
S | 35 mm |
T | 71 mm |
236,79 €/ Meterexkl. MwSt
277,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026