Eriks
CR

CR Kombirolle 400-0058

  • ERIKS:14065744
  • Hersteller:400-0058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,09 €/ Stückexkl. MwSt

97,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Durchmesser
45 mm
Außendurchmesser
88.4 mm
Breite
30 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
83.8 kN
Statische Belastung
132.3 kN
Dynamische axiale Belastung
27.7 kN
Statische axiale Belastung
42 kN
Montageprofil
2811
A
3.5 mm
B
30 mm
d
45 mm
D
88.4 mm
H
57 mm
h
44 mm
r
3 mm
S
26 mm
T
59 mm
Ersatzteile & Zubehör

188,64 €/ Meterexkl. MwSt

220,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026