Eriks
CR

CR Kombirolle 400-0056

  • ERIKS:14065743
  • Hersteller:400-0056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,03 €/ Stückexkl. MwSt

81,94 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Durchmesser
40 mm
Außendurchmesser
77.7 mm
Breite
23 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
58.4 kN
Statische Belastung
100 kN
Dynamische axiale Belastung
23.2 kN
Statische axiale Belastung
35.8 kN
Montageprofil
2810
A
3 mm
B
23 mm
d
40 mm
D
77.7 mm
H
48 mm
h
36.5 mm
r
4 mm
S
24 mm
T
53 mm
Ersatzteile & Zubehör

137,85 €/ Meterexkl. MwSt

161,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026