Eriks
CR

CR Kombirolle 400-0054

  • ERIKS:14068488
  • Hersteller:400-0054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,36 €/ Stückexkl. MwSt

58,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Durchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
65.2 kN
Dynamische axiale Belastung
14.4 kN
Statische axiale Belastung
21 kN
Montageprofil
2890
A
2.5 mm
B
20 mm
d
30 mm
D
62 mm
H
37.5 mm
h
30.5 mm
r
3 mm
S
20 mm
T
42 mm
Ersatzteile & Zubehör

69,26 €/ Meterexkl. MwSt

81,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026