67,16 €/ Stückexkl. MwSt
78,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Durchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 52.5 mm |
Breite | 17 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 24.8 kN |
Statische Belastung | 34.5 kN |
Dynamische axiale Belastung | 9.2 kN |
Statische axiale Belastung | 11.7 kN |
Montageprofil | EC 053 |
A | 5 mm |
B | 17 mm |
d | 30 mm |
D | 52.5 mm |
H | 33 mm |
h | 27 mm |
r | 2 mm |
S | 15 mm |
T | 40 mm |