Eriks
CR

CR Kombirolle 400-0039

  • ERIKS:14065741
  • Hersteller:400-0039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

712,21 €/ Stückexkl. MwSt

833,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Durchmesser
80 mm
Außendurchmesser
185 mm
Breite
55 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
265 kN
Statische Belastung
488 kN
Dynamische axiale Belastung
205.3 kN
Statische axiale Belastung
381 kN
A
7 mm
B
55 mm
d
80 mm
D
185 mm
H
95 mm
h
71 mm
r
7 mm
S
63 mm
T
120 mm