323,66 €/ Stückexkl. MwSt
378,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Durchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 149 mm |
Breite | 45 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 172.3 kN |
Statische Belastung | 325.9 kN |
Dynamische axiale Belastung | 133.3 kN |
Statische axiale Belastung | 244 kN |
Montageprofil | 2757 |
A | 5.5 mm |
B | 45 mm |
d | 60 mm |
D | 149 mm |
H | 86 mm |
h | 67 mm |
r | 3 mm |
S | 50 mm |
T | 108 mm |
344,97 €/ Meterexkl. MwSt
403,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026