Eriks
CR

CR I-Mastprofil Standard 3100 (40,8 KG/MTR) L=6M

  • ERIKS:14065777
  • Hersteller:3100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

258,06 €/ Meterexkl. MwSt

301,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Material
Stahl (ST52-3)
Breite
152.4 mm
Höhe
83 mm
Dicke
22 mm
Breite der Öffnung
108.4 mm
Länge
6000 mm