284,16 €/ Stückexkl. MwSt
332,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Durchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 123 mm |
Breite | 37 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 226.8 kN |
Dynamische axiale Belastung | 41 kN |
Statische axiale Belastung | 72 kN |
Montageprofil | 2891 |
A | 4.5 mm |
B | 37 mm |
d | 60 mm |
D | 123 mm |
H | 72.3 mm |
hmin | 56 mm |
hmax | 60 mm |
r | 5 mm |
S | 34 mm |
T | 80 mm |
282,96 €/ Meterexkl. MwSt
331,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026