Eriks
CR

CR Einstellbare Kombirolle mit Exzenterbolzen 400-0461

  • ERIKS:14065762
  • Hersteller:400-0461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

159,89 €/ Stückexkl. MwSt

187,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Durchmesser
60 mm
Außendurchmesser
107.7 mm
Breite
31 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
94.2 kN
Statische Belastung
160.7 kN
Dynamische axiale Belastung
32 kN
Statische axiale Belastung
50 kN
Montageprofil
2862
A
4 mm
B
31 mm
d
60 mm
D
107.7 mm
H
69 mm
hmin
55 mm
hmax
57 mm
r
5 mm
S
30 mm
T
69 mm
Ersatzteile & Zubehör

236,79 €/ Meterexkl. MwSt

277,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026