105,64 €/ Stückexkl. MwSt
123,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Durchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 88.4 mm |
Breite | 30 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 83.8 kN |
Statische Belastung | 132.3 kN |
Dynamische axiale Belastung | 23 kN |
Statische axiale Belastung | 36 kN |
Montageprofil | 2811 |
A | 4 mm |
B | 30 mm |
d | 45 mm |
D | 88.4 mm |
H | 57 mm |
hmin | 44 mm |
hmax | 45.5 mm |
r | 4 mm |
S | 26 mm |
T | 59 mm |
188,64 €/ Meterexkl. MwSt
220,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026