118,70 €/ Stückexkl. MwSt
138,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Durchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 77.7 mm |
Breite | 23 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 58.4 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Dynamische axiale Belastung | 23 kN |
Statische axiale Belastung | 36 kN |
Montageprofil | 2810 |
A | 3.5 mm |
B | 23 mm |
d | 40 mm |
D | 77.7 mm |
H | 48 mm |
hmin | 37 mm |
hmax | 38.5 mm |
r | 4 mm |
S | 26 mm |
T | 54 mm |
137,85 €/ Meterexkl. MwSt
161,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026