98,05 €/ Stückexkl. MwSt
114,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Durchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 70.1 mm |
Breite | 23 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 55.5 kN |
Statische Belastung | 91.7 kN |
Dynamische axiale Belastung | 16 kN |
Statische axiale Belastung | 25 kN |
Montageprofil | 2867 |
A | 4 mm |
B | 23 mm |
d | 35 mm |
D | 70.1 mm |
H | 44 mm |
hmin | 36 mm |
hmax | 37.5 mm |
r | 4 mm |
S | 20 mm |
T | 48 mm |