Eriks
CR

CR Einstellbare Kombirolle mit Exzenterbolzen 400-0454

  • ERIKS:14065758
  • Hersteller:400-0454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

92,23 €/ Stückexkl. MwSt

107,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Durchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
65.2 kN
Dynamische axiale Belastung
16 kN
Statische axiale Belastung
25 kN
Montageprofil
2890
A
4 mm
B
20 mm
d
30 mm
D
62 mm
H
37.5 mm
hmin
30.5 mm
hmax
32 mm
r
3 mm
S
20 mm
T
42 mm
Ersatzteile & Zubehör

69,26 €/ Meterexkl. MwSt

81,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026