Eriks
CR

CR Einstellbare Kombirolle JUMBO 400-0092

  • ERIKS:14065757
  • Hersteller:400-0092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.230,17 €/ Stückexkl. MwSt

1.439,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Typ
JUMBO
Durchmesser
120 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
60 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
369 kN
Statische Belastung
748 kN
Dynamische axiale Belastung
138 kN
Statische axiale Belastung
257 kN
Montageprofil
FM 250
A
7 mm
B
60 mm
d
120 mm
D
250 mm
H
102 mm
hmin
77 mm
hmax
80 mm
r
5 mm
S
75 mm
T
168 mm