1.187,01 €/ Stückexkl. MwSt
1.388,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Typ | JUMBO |
Durchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 58 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 326 kN |
Statische Belastung | 681 kN |
Dynamische axiale Belastung | 138 kN |
Statische axiale Belastung | 257 kN |
Montageprofil | FM 220 |
A | 6.5 mm |
B | 58 mm |
d | 110 mm |
D | 220 mm |
H | 94.5 mm |
hmin | 74.5 mm |
hmax | 77.5 mm |
r | 5 mm |
S | 75 mm |
T | 146 mm |