1.158,23 €/ Stückexkl. MwSt
1.355,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Typ | JUMBO |
Durchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 48 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 266 kN |
Statische Belastung | 500 kN |
Dynamische axiale Belastung | 100 kN |
Statische axiale Belastung | 180 kN |
Montageprofil | FM 190 |
A | 6.5 mm |
B | 48 mm |
d | 100 mm |
D | 190 mm |
H | 84.5 mm |
hmin | 64.5 mm |
hmax | 67.5 mm |
r | 4 mm |
S | 60 mm |
T | 124 mm |