183,45 €/ Stückexkl. MwSt
214,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Durchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 101.2 mm |
Breite | 28 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 73 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Dynamische axiale Belastung | 18 kN |
Statische axiale Belastung | 19 kN |
Montageprofil | 2912 |
A | 7 mm |
B | 28 mm |
d | 50 mm |
D | 101.2 mm |
H | 50.5 mm |
h | 37.5 mm |
r | 3 mm |
S | 21 mm |
T | 67 mm |