Eriks
CR

CR Einstellbare Kombirolle 400-0075

  • ERIKS:14065751
  • Hersteller:400-0075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

125,90 €/ Stückexkl. MwSt

147,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Durchmesser
40 mm
Außendurchmesser
77.7 mm
Breite
23 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
56.8 kN
Dynamische axiale Belastung
14 kN
Statische axiale Belastung
14 kN
Montageprofil
3019
A
7 mm
B
23 mm
d
40 mm
D
77.7 mm
H
45 mm
h
34 mm
r
4 mm
S
21 mm
T
53 mm
Ersatzteile & Zubehör

160,02 €/ Meterexkl. MwSt

187,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026