130,32 €/ Stückexkl. MwSt
152,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Durchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 77.7 mm |
Breite | 23 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 58.4 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Dynamische axiale Belastung | 13.2 kN |
Statische axiale Belastung | 14.5 kN |
Montageprofil | 2810 |
A | 7 mm |
B | 23 mm |
d | 40 mm |
D | 77.7 mm |
H | 51 mm |
h | 39.5 mm |
r | 4 mm |
S | 21 mm |
T | 53 mm |
137,85 €/ Meterexkl. MwSt
161,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026