Eriks
CR

CR Einstellbare Kombirolle 400-0073

  • ERIKS:14065749
  • Hersteller:400-0073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

116,11 €/ Stückexkl. MwSt

135,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Durchmesser
35 mm
Außendurchmesser
70.1 mm
Breite
23 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
55.5 kN
Statische Belastung
91.7 kN
Dynamische axiale Belastung
5.8 kN
Statische axiale Belastung
6 kN
Montageprofil
2867
A
6.5 mm
B
23 mm
d
35 mm
D
70.1 mm
H
48 mm
h
40 mm
r
4 mm
S
16 mm
T
48 mm
Ersatzteile & Zubehör
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment