Eriks
CR

CR Einstellbare Kombirolle 400-0072-62,5

  • ERIKS:14065748
  • Hersteller:400-0072-62,5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

108,42 €/ Stückexkl. MwSt

126,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Durchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62.5 mm
Breite
20 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
65.2 kN
Dynamische axiale Belastung
5.8 kN
Statische axiale Belastung
6 kN
Montageprofil
2890
A
5.5 mm
B
20 mm
d
30 mm
D
62.5 mm
H
43 mm
h
33 mm
r
3 mm
S
16 mm
T
42 mm
Ersatzteile & Zubehör

69,26 €/ Meterexkl. MwSt

81,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026