108,42 €/ Stückexkl. MwSt
126,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Durchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 65.2 kN |
Dynamische axiale Belastung | 5.8 kN |
Statische axiale Belastung | 6 kN |
Montageprofil | 2890 |
A | 5.5 mm |
B | 20 mm |
d | 30 mm |
D | 62 mm |
H | 43 mm |
h | 33 mm |
r | 3 mm |
S | 16 mm |
T | 42 mm |
69,26 €/ Meterexkl. MwSt
81,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026