Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Stecker PMC-12, Polypropylen, In-Line, Anschluss mit Überwurfmutter, mit Absperrventil

  • ERIKS:23278192
  • Hersteller:PMCD200412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,50 €/ Stückexkl. MwSt

27,50 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
PMC12
Form
Stecker (male)
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbe
Mandel
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
EPDM