Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Stecker NS1, Polypropylen, In-Line, Schlauchstutzen, mit Absperrventil

  • ERIKS:12577388
  • Hersteller:NS1D220212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,32 €/ Stückexkl. MwSt

21,43 €inkl. MwSt

225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
NS1
Form
Stecker (male)
Anschlussdurchmesser
1/8 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 49 °C
Max. Betriebsdruck
1 bar
Material Dichtung
EPDM