38,09 €/ Stückexkl. MwSt
44,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CPC |
Serie | HFC57 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/4 |
Material | Polysulfon |
Mit Ventil | Ja |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 138 °C |
Max. Betriebsdruck | 8.6 bar |
Material Dichtung | EPDM |