29,62 €/ Stückexkl. MwSt
34,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CPC |
Serie | HFC35 |
Form | Stecker (male) |
Anschlussdurchmesser | 1/2 in |
Material | Polysulfon |
Mit Ventil | Ja |
Farbcode | Weiss |
Temperaturbereich | von -40 bis 138 °C |
Max. Betriebsdruck | 8.6 bar |
Material Dichtung | EPDM |