Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Stecker HFC-12, Polypropylen, L-Form, Schlauchtülle, ohne Absperrventil HFC23812

  • ERIKS:11956919
  • Hersteller:HFC23812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,65 €/ Stückexkl. MwSt

22,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
HFC12
Form
Stecker (male)
Anschlussdurchmesser
1/2 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Nein
Farbcode
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
4.2 bar
Material Dichtung
EPDM