Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Stecker HFC-12, Polypropylen, L-Form, Schlauchtülle, mit Absperrventil HFCD23612

  • ERIKS:23278297
  • Hersteller:HFCD23612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,03 €/ Stückexkl. MwSt

36,31 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
HFC12
Form
Stecker (male)
Anschlussdurchmesser
3/8 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
4.2 bar
Material Dichtung
EPDM