26,15 €/ Stückexkl. MwSt
30,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CPC |
Serie | HFC12 |
Form | Stecker (male) |
Anschlussdurchmesser | 3/8 in |
Material | Polypropylen |
Mit Ventil | Ja |
Farbcode | Grau |
Temperaturbereich | von 0 bis 71 °C |
Max. Betriebsdruck | 4.2 bar |
Material Dichtung | EPDM |