Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Stecker HFC-12, Polypropylen, In-Line, Schlauchtülle insert HB 1/2 polypropylene/EPDM/geschliffen

  • ERIKS:23278295
  • Hersteller:HFCD22812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,86 €/ Stückexkl. MwSt

30,26 €inkl. MwSt

588 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
HFC12
Form
Stecker (male)
Anschlussdurchmesser
1/2 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
4.2 bar
Material Dichtung
EPDM