29,11 €/ Stückexkl. MwSt
34,06 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CPC |
Serie | HFC12 |
Form | Stecker (male) |
Gewindeanschluss | BSPT |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Polypropylen |
Mit Ventil | Ja |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von 0 bis 71 °C |
Max. Betriebsdruck | 4.2 bar |
Material Dichtung | EPDM |