28,11 €/ Stückexkl. MwSt
32,89 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CPC |
Serie | EFC12 |
Form | Stecker (male) |
Anschlussdurchmesser | 3/8 in |
Material | Polypropylen |
Mit Ventil | Ja |
Farbcode | Grau |
Temperaturbereich | von 0 bis 71 °C |
Max. Betriebsdruck | 7.2 bar |
Material Dichtung | EPDM |