Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Stecker APC, Acetal, L-Form, Schlauchtülle, mit Absperrventil APCD23006

  • ERIKS:11956661
  • Hersteller:APCD23006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,19 €/ Stückexkl. MwSt

24,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
APC
Form
Stecker (male)
Anschlussdurchmesser
3/8 in
Material
Acetal
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Weiss
Temperaturbereich
von -40 bis 82 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
NBR