Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Stecker APC, Acetal, Gewindeanschluss insert 3/8 NPT acetal/Buna-N/nicht geschliffen

  • ERIKS:11956638
  • Hersteller:APC24006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,86 €/ Stückexkl. MwSt

8,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
APC
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
NPT
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Acetal
Mit Ventil
Nein
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -40 bis 82 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
NBR