2,57 €/ Stückexkl. MwSt
3,01 €inkl. MwSt
225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CPC |
Serie | SMC |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | NPT |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/8 |
Material | Acetal |
Mit Ventil | Nein |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -40 bis 82 °C |
Max. Betriebsdruck | 6.9 bar |
Material Dichtung | NBR |