31,74 €/ Stückexkl. MwSt
37,14 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CPC |
Serie | PMC12 |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | UNF |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Polypropylen |
Mit Ventil | Ja |
Farbe | Mandel |
Temperaturbereich | von 0 bis 71 °C |
Max. Betriebsdruck | 8.3 bar |
Material Dichtung | EPDM |