Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse PMC-12, Polypropylen, Gewindeanschluss body 1/8 BSPT polypropylene/EPDM/geschliffen

  • ERIKS:11957467
  • Hersteller:PMCD100212BSPT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,18 €/ Stückexkl. MwSt

27,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
PMC12
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
BSPT
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbe
Mandel
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
EPDM