Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse NS6, Polypropylen glasfaserverstärkt, Gewindeanschluss body 1/2 BSPT polypropylene-TPE/EPDM/geschliffen

  • ERIKS:23278006
  • Hersteller:NS6D10008BSPT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,06 €/ Stückexkl. MwSt

60,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
NS6
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
BSPT
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
EPDM