Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse NS4, Polypropylen glasfaserverstärkt, In-Line, Schlauchstutzen body HB 1/4 red polypropylene/EPDM/geschliffen

  • ERIKS:23278025
  • Hersteller:NS4D17004MRED
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,52 €/ Stückexkl. MwSt

40,39 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
NS4
Form
Kupplung (female)
Anschlussdurchmesser
1/4 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
EPDM