Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse NS4, Polypropylen glasfaserverstärkt, In-Line, Anschluss mit Überwurfmutter, mit Absperrventil NS4D13004

  • ERIKS:11957311
  • Hersteller:NS4D13004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,54 €/ Stückexkl. MwSt

46,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
NS4
Form
Kupplung (female)
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
EPDM