Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse NS4, Polypropylen glasfaserverstärkt, Gewindeanschluss, mit Absperrventil NS4D10004BSPT

  • ERIKS:23278130
  • Hersteller:NS4D10004BSPT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,60 €/ Stückexkl. MwSt

41,65 €inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
NS4
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
BSPT
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
EPDM