37,87 €/ Stückexkl. MwSt
44,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CPC |
Serie | MC |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | BSPT |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Messing |
Mit Ventil | Ja |
Farbe | Chrom |
Temperaturbereich | von -40 bis 82 °C |
Max. Betriebsdruck | 17.3 bar |
Material Dichtung | NBR |