Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse MC, Messing verchromt, Panelmontage, Überwurfmutter, ohne Absperrventil MC12025

  • ERIKS:23277774
  • Hersteller:MC12025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,25 €/ Stückexkl. MwSt

71,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CPC
Serie
MC
Form
Kupplung (female)
Material
Messing
Mit Ventil
Nein
Farbe
Chrom
Temperaturbereich
von -40 bis 82 °C
Max. Betriebsdruck
17.3 bar
Material Dichtung
NBR